曜日別特売
(11件のレビュー)

工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。

材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
全27種類を絞り込む
容量(L)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37320446VN-1N-TM0.6105×150×8075×117×66半透明
500
429
472(税込)
当日出荷
37320403VN-1N-GY0.6105×150×8075×117×66グレー
500
429
472(税込)
当日出荷
37320437VN-1N-R0.6105×150×8075×117×66レッド
500
429
472(税込)
当日出荷
37320412VN-1N-Y0.6105×150×8075×117×66イエロー
500
429
472(税込)
当日出荷
37320421VN-1N-B0.6105×150×8075×117×66ブルー
500
429
472(税込)
当日出荷
89601951VN-1N-CB0.6105×150×8075×117×66クリアブルー
500
429
472(税込)
当日出荷
89601967VN-1N-CGY0.6105×150×8075×117×66クリアグレー
500
429
472(税込)
当日出荷
89601976VN-1N-CR0.6105×150×8075×117×66クリアレッド
500
429
472(税込)
当日出荷
89601985VN-1N-CY0.6105×150×8075×117×66クリアイエロー
500
429
472(税込)
当日出荷
37320342VN-2N-TM1.8140×200×130101×158×108半透明
660
569
626(税込)
当日出荷
37320315VN-2N-GY1.8140×200×130101×158×108グレー
660
569
626(税込)
当日出荷
37320333VN-2N-R1.8140×200×130101×158×108レッド
660
569
626(税込)
当日出荷
37320306VN-2N-Y1.8140×200×130101×158×108イエロー
660
569
626(税込)
当日出荷
37320324VN-2N-B1.8140×200×130101×158×108ブルー
660
569
626(税込)
当日出荷
89601994VN-2N-CB1.8140×200×130101×158×108クリアブルー
660
569
626(税込)
当日出荷
89602003VN-2N-CGY1.8140×200×130101×158×108クリアグレー
660
569
626(税込)
当日出荷
89602012VN-2N-CR1.8140×200×130101×158×108クリアレッド
660
569
626(税込)
当日出荷
89602021VN-2N-CY1.8140×200×130101×158×108クリアイエロー
660
569
626(税込)
当日出荷
37320394VN-3N-TM3.8210×250×130165×205×108半透明
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
37320367VN-3N-GY3.8210×250×130165×205×108グレー
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
37320385VN-3N-R3.8210×250×130165×205×108レッド
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
37320351VN-3N-Y3.8210×250×130165×205×108イエロー
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
37320376VN-3N-B3.8210×250×130165×205×108ブルー
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
89602037VN-3N-CB3.8210×250×130165×205×108クリアブルー
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
89602046VN-3N-CGY3.8210×250×130165×205×108クリアグレー
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
89602055VN-3N-CR3.8210×250×130165×205×108クリアレッド
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
89602064VN-3N-CY3.8210×250×130165×205×108クリアイエロー
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320306
2024-06-25
用途: 商品の在庫棚として

重ねて使えるので空間がうまく便利に活用できました。

対象商品 : 37320412
2023-06-13
用途: 工場の刃物の整理のため
製造業

前のところに、スペースがあるので、そこに仕分け用のシールなどが貼れる。
形もしっかりしていてとてもいい。

対象商品 : 37320412
2020-07-14
用途: 機械のメンテ、実家のリフォーム
農・林・水産業

今回コンテナを倍増しメンテ作業場の整理整頓をしました。色違いにて仕分けし満足しております。

対象商品 : 37320394
2018-12-13
用途: 防音イヤーマフ保管用

横幅のある物が少なく、サイズも大きくなくぴったりと収まり、使用条件に合っており、価格的にも十分満足しています。

対象商品 : 37320376
2018-08-28
用途: 部品の整理保管
セカンド ディスカバリ株式会社」

丁度よい大きさです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 37320306
2015-03-24
用途: 目視検査
株式会社三和鋲螺製作所

もう少し幅がほしい

対象商品 : 89602055
2016-02-23
用途: OK品、NG品の仕分け

識別して使用

対象商品 : 37320403
2013-11-10
用途: 部品など整理に使用
エネクスフリート株式会社

きれいに整頓でき良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする