曜日別特売

Y型ローリータンク

Y型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライトY型ローリータンク - ダイライト

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。

用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体内容量1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送地域によっては、配送出来ないもしくはチャーター便になる場合がございますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450253Y200-200900575575-20~40
32,00029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450201Y300-3001000650650-20~40
42,20038,980
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450217Y500-5001150840750-20~40
56,20049,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121543YN600-6001150900850-20~40
65,20049,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121552Y800-80013001000965-20~40
98,80079,980
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121507Y1000-1000130011001015-20~40
137,200129,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121516Y1300-1300138011801100-20~40
170,200159,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121525Y2000-2000161015101320-20~40
314,000299,800
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121534Y3000-3000203516001365-20~40
451,200369,800
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64247885Y200【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)200900575575-20~40
32,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする