ダイライト
薬品・食品用タンク(N型)
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途
薬品・食品の保管・運搬。
仕様
開放型
色
ホワイト
使用温度範囲
-20~40℃
使用できる主な薬品
苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件
内容液の比重1.3以下
内容量
1個
注意
※フタは別売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37450646
N200
200
935
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
特別運賃
37450637
N100
100
775
¥
15,000
取扱い終了
37450655
N50
50
528
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。