TRUSCO
カスタムワゴン用 引出し
ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。
鍵が付いているので収納物の管理ができます。
仕様
鍵付、ラッチ付
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
均等荷重(kg)
15/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×437×200
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
有効内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461085
TAC-DKSBK
ブラック
336-0911
11.3
(間口×奥行×高さ)520×367×180
¥
29,550
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37461094
TAC-DKSW
ホワイト
336-0903
11.3
(間口×奥行×高さ)520×367×180
¥
29,550
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
37461103
TAC-EKSBK
ブラック
336-0938
14.6
(間口×奥行×高さ)520×367×88
¥
42,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37461112
TAC-EKSW
ホワイト
336-0920
14.6
(間口×奥行×高さ)520×367×88
¥
42,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください