TRUSCO
コンビネーションワゴン
用途に合わせて様々な組み合わせができます。
仕様
組立式
色
ネオグレー
高さ(mm)
50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
段数
3
キャスター
自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×427×880
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
棚板
こぼれ止め付き棚板
最大積載量(kg/台)
160
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
組立時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37322871
TCW-81A2F
棚板(浅)50/段
1人50分
¥
45,330
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37322896
TCW-81AB
棚板(浅)50/段、(深)80/段
1人30分
¥
47,190
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください