TRUSCO
作業台補助テーブルワゴン
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。
用途
作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
仕様
組立式
高さ(mm)
40(こぼれ止め)
段数
3
耐荷重(kg)
天板100、棚板20
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
最大積載量(kg/台)
100
引出し
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461164
WHT-4560
135(中間棚板調整ピッチ)
600×450×740
¥
69,030
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37461173
WHT-4560H
175(中間棚板調整ピッチ)
600×450×900
¥
73,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません