曜日別特売

M型引出しユニット透明引出し

M型引出しユニット透明引出し - TRUSCOM型引出しユニット透明引出し - TRUSCOM型引出しユニット透明引出し - TRUSCO
透明高さ(mm)609奥行(mm)307間口(mm)592最大積載量(kg)160荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323456TM-44BMM-1N=16個332-461318.1
62,810
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37323465TM-44BWMM-2N=8個332-462117.2
63,290
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする