キャニオン
ステンレスハンガーカート
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
仕様
ナイロンウレタン車50mmステンレス金具2個ストッパー付、完成品
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451504
SHGC15-3
458-2055
6
900×500×1500
¥
97,200
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37451513
SHGC15-5
458-2063
6.5
1200×500×1500
¥
103,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません