(4件のレビュー)

マグネットシートの大判サイズ。
ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。

商品タイプ大判仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8白(ツヤ無し)吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37178644MSC-08-5060W500×600
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37178635MSC-08-3050W300×500
2,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178644
2022-01-05
用途: 車両へのステッカー表示

磁力は強力ではないですが、十分使えます。表面が白なので、
ステッカーは張りやすいです。張ムラも目立たないです。

対象商品 : 37178644
2020-10-05
用途: 車両のボディー用
社会福祉法人犬鳴山

磁力に不安がありましたが問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 37178644
2013-12-24
用途: ホワイトボードに付ける
建設業・工事業

色々な大きさに切り分けられるので便利

対象商品 : 37178644
2013-11-21
用途: トラックのドアに貼ってネーム代わりにする。
島田工業所製造業

かなりきつく巻かれていてくせを直すのに苦労しました。
マグネットがやや頼りなく、走行中に不安になりましたが大丈夫でした。

4が参考にしています
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする