TRUSCO
学校用ロッカー1人用
仕様
完成品
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×440
人数
1人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1マス)233×358×360
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×400×440
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466527
SHG1A
1人用
シリンダー錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)
510-1891
5.5
¥
25,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37466676
SHG1K
1人用
手ぶらキー錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)
510-1905
6
¥
26,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37466536
SHG1B
1人用 南京錠金具
南京錠掛金具・棚板1枚、名札(セルカバー付)
510-1913
5.5
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。