曜日別特売

帯電防止収納袋

帯電防止収納袋 - CONDOR(山崎産業)帯電防止収納袋 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

静電気障害や火花放電による災害を防止します。
袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。
コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。

用途精密電子工場や化学薬品工場等のゴミ収集に。材質ナイロン(導電性繊維入り)種類ダストカー用袋最大積載量(kg)30色(袋)ブルー商品タイプ袋のみ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37141334CA506-00SX-MB120
14,000
10,998
12,098(税込)
当日出荷
37134176CA506-00LX-MB210
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37141334
2015-02-04
用途: 半導体製造工程内で使用

可も無し不可も無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする