サンキン
メドーマルク 鉄製ポストタイプ
(1件のレビュー)
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37456212
FP2-6
1本
459-4622
3.5
両フック付
60.5
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
37456203
FP2-10
1本
459-4614
8.3
両フック付
101.6
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37456185
FP-11
1台
459-4592
14.2
フックなし
114.3
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37456194
FP-14
1台
459-4606
17.8
フックなし
139.8
¥
27,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37456221
FP2-8
1本
459-4631
5.4
両フック付
76.3
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。