ステンレスグレーチング GTER

ステンレスグレーチング GTER - ダイケンステンレスグレーチング GTER - ダイケンステンレスグレーチング GTER - ダイケン
(2件のレビュー)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。

種類みぞぶた仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目ピッチ(mm)14内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37456291GTER15S10T461-9251メインバー(Tバー)/8×151.5100150×500×15
12,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
37456307GTER15S15T461-9269メインバー(Tバー)/8×151.9150200×500×15
13,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37456316GTER15S20T461-9277メインバー(Tバー)/8×152.5200250×500×15
16,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
特別運賃
37456325GTER15S25T461-9285メインバー(Tバー)/8×152.9250300×500×15
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
37456334GTER20S10T461-9293メインバー(Tバー)/8×201.9100150×500×20
12,700
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 厨房排水側溝のふたの更新を順次行っています。
株式会社日比谷松本楼飲食業

SUS製のため奇麗で衛生上も向上して大変満足しています。
順次計画購入できるところも大変助かっております。
今後も継続して順次購買予定です。

対象商品 : 01193237
2015-04-09
用途: ドブのふた
建設業・工事業

車が載る場所用に部材の厚い物が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする