菊地シート
カバーシートCシート
高断熱で環境に優しいカバーシートです。
用途
保温・保冷・断熱用カバー。
厚さ(mm)
3
仕様
前面中央部ファスナー
トラスコ品番
458-0320
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
7.8
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37456666
CS1100S0170
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません