曜日別特売

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36820077MSGA1-181510--1820851518
5,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820086MSGA1-201710--2022851520
5,550
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820095MSGB1-201710--20221051520
5,550
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820113MSGB1-242010--24261251524
6,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820122MSGA1-252010--25271051525
6,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820131MSGB1-252010--25271251525
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820147MSGA1-302510--30321051530
7,090
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820156MSGB1-302510--30321251530
7,090
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820217MSGB1-403010--40421551540
8,580
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820244MSGA1-483010--48501251548
9,440
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820253MSGB1-483010--48501551548
9,440
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820262MSGA1-503510--50521251550
9,740
8,498
9,348(税込)
当日出荷
36820314MSGB1-604010--606220102060
11,020
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820323MSGA1-704510--707220102070
12,780
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820341MSGA1-804510--808220102080
14,420
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820366MSGA1-1004510--100102201020100
18,350
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820104MSGA1-242010--24261051524
5,840
取扱い終了
返品不可
36820165MSGA1-352510--35371051535
7,600
取扱い終了
返品不可
36820174MSGB1-352510--35371551535
7,700
取扱い終了
返品不可
36820183MSGA1-362510--36381251536
7,820
取扱い終了
返品不可
36820192MSGB1-362510--36381551536
7,820
取扱い終了
返品不可
36820201MSGA1-403010--40421251540
8,240
取扱い終了
返品不可
36820226MSGA1-453010--45471251545
8,600
取扱い終了
返品不可
36820235MSGB1-453010--45471551545
8,600
取扱い終了
返品不可
36820271MSGB1-503510--50521551550
9,350
取扱い終了
返品不可
36820287MSGA1-554010--555715102055
9,900
取扱い終了
返品不可
36820296MSGB1-554010--555720102055
9,900
取扱い終了
返品不可
36820305MSGA1-604010--606215102060
10,580
取扱い終了
返品不可
36820332MSGB1-704510--707225102070
12,150
取扱い終了
返品不可
36820357MSGB1-804510--808225102080
13,480
取扱い終了
返品不可
36820375MSGB1-1004510--100102251020100
17,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする