KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
内容量
1個
全33種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
歯数
選択してください
15
18
20
24
25
30
35
36
40
45
48
50
55
60
70
80
100
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36820384
MSGA1.5-15
CADデータダウンロード
18
15
-
-
22.5
25.5
10
10
25
15
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
36820393
MSGA1.5-18
CADデータダウンロード
22
15
-
-
27
30
10
10
25
18
¥
5,630
取扱い終了
返品不可
36820402
MSGB1.5-18
CADデータダウンロード
22
15
-
-
27
30
12
10
25
18
¥
5,630
取扱い終了
返品不可
36820411
MSGA1.5-20
CADデータダウンロード
25
15
-
-
30
33
12
10
25
20
¥
5,970
取扱い終了
返品不可
36820427
MSGB1.5-20
CADデータダウンロード
25
15
-
-
30
33
15
10
25
20
¥
5,970
取扱い終了
返品不可
36820445
MSGB1.5-24
CADデータダウンロード
28
15
-
-
36
39
15
10
25
24
¥
6,790
取扱い終了
返品不可
36820463
MSGB1.5-25
CADデータダウンロード
30
15
-
-
37.5
40.5
16
10
25
25
¥
6,950
取扱い終了
返品不可
36820481
MSGB1.5-30
CADデータダウンロード
30
15
-
-
45
48
18
10
25
30
¥
8,070
取扱い終了
返品不可
36820524
MSGB1.5-36
CADデータダウンロード
32
15
-
-
54
57
18
10
25
36
¥
9,350
取扱い終了
返品不可
36820533
MSGA1.5-40
CADデータダウンロード
35
15
-
-
60
63
16
10
25
40
¥
10,160
取扱い終了
返品不可
36820594
MSGA1.5-50
CADデータダウンロード
40
15
-
-
75
78
18
10
25
50
¥
12,360
取扱い終了
返品不可
36820603
MSGB1.5-50
CADデータダウンロード
40
15
-
-
75
78
22
10
25
50
¥
12,360
取扱い終了
返品不可
36820646
MSGB1.5-60
CADデータダウンロード
45
15
-
-
90
93
25
10
25
60
¥
15,070
取扱い終了
返品不可
36820655
MSGA1.5-70
CADデータダウンロード
45
15
-
-
105
108
20
10
25
70
¥
17,840
取扱い終了
返品不可
36820664
MSGB1.5-70
CADデータダウンロード
45
15
-
-
105
108
25
10
25
70
¥
17,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36820673
MSGA1.5-80
CADデータダウンロード
45
15
-
-
120
123
20
10
25
80
¥
21,710
取扱い終了
返品不可
36820682
MSGB1.5-80
CADデータダウンロード
45
15
-
-
120
123
25
10
25
80
¥
21,710
取扱い終了
返品不可
36820691
MSGA1.5-100
CADデータダウンロード
50
15
-
-
150
153
25
10
25
100
¥
27,650
取扱い終了
返品不可
36820436
MSGA1.5-24
CADデータダウンロード
28
15
-
-
36
39
12
10
25
24
¥
6,520
取扱い終了
返品不可
36820454
MSGA1.5-25
CADデータダウンロード
30
15
-
-
37.5
40.5
14
10
25
25
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
36820472
MSGA1.5-30
CADデータダウンロード
30
15
-
-
45
48
15
10
25
30
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
36820497
MSGA1.5-35
CADデータダウンロード
32
15
-
-
52.5
55.5
15
10
25
35
¥
8,770
取扱い終了
返品不可
36820506
MSGB1.5-35
CADデータダウンロード
32
15
-
-
52.5
55.5
18
10
25
35
¥
8,490
取扱い終了
返品不可
36820515
MSGA1.5-36
CADデータダウンロード
32
15
-
-
54
57
15
10
25
36
¥
8,890
取扱い終了
返品不可
36820542
MSGB1.5-40
CADデータダウンロード
35
15
-
-
60
63
20
10
25
40
¥
9,660
取扱い終了
返品不可
36820551
MSGA1.5-45
CADデータダウンロード
40
15
-
-
67.5
70.5
16
10
25
45
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
36820567
MSGB1.5-45
CADデータダウンロード
40
15
-
-
67.5
70.5
20
10
25
45
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
36820576
MSGA1.5-48
CADデータダウンロード
40
15
-
-
72
75
16
10
25
48
¥
10,920
取扱い終了
返品不可
36820585
MSGB1.5-48
CADデータダウンロード
40
15
-
-
72
75
20
10
25
48
¥
10,920
取扱い終了
返品不可
36820612
MSGA1.5-55
CADデータダウンロード
45
15
-
-
82.5
85.5
20
10
25
55
¥
12,460
取扱い終了
返品不可
36820621
MSGB1.5-55
CADデータダウンロード
45
15
-
-
82.5
85.5
25
10
25
55
¥
12,460
取扱い終了
返品不可
36820637
MSGA1.5-60
CADデータダウンロード
45
15
-
-
90
93
20
10
25
60
¥
14,060
取扱い終了
返品不可
36820707
MSGB1.5-100
CADデータダウンロード
50
15
-
-
150
153
30
10
25
100
¥
23,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください