KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール
2
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36820725
MSGB2-15
CADデータダウンロード
24
20
-
-
30
34
15
10
30
15
¥
5,710
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820734
MSGA2-18
CADデータダウンロード
30
20
-
-
36
40
12
10
30
18
¥
6,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820743
MSGB2-18
CADデータダウンロード
30
20
-
-
36
40
15
10
30
18
¥
6,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820752
MSGA2-20
CADデータダウンロード
32
20
-
-
40
44
15
10
30
20
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820761
MSGB2-20
CADデータダウンロード
32
20
-
-
40
44
18
10
30
20
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820786
MSGB2-24
CADデータダウンロード
35
20
-
-
48
52
18
10
30
24
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36820795
MSGA2-25
CADデータダウンロード
35
20
-
-
50
54
16
10
30
25
¥
8,210
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820804
MSGB2-25
CADデータダウンロード
35
20
-
-
50
54
20
10
30
25
¥
8,210
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820822
MSGB2-30
CADデータダウンロード
40
20
-
-
60
64
22
10
30
30
¥
9,490
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36820831
MSGA2-35
CADデータダウンロード
40
20
-
-
70
74
18
10
30
35
¥
10,930
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820874
MSGA2-40
CADデータダウンロード
45
20
-
-
80
84
20
10
30
40
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36820883
MSGB2-40
CADデータダウンロード
45
20
-
-
80
84
25
10
30
40
¥
12,530
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820971
MSGA2-60
CADデータダウンロード
55
20
13
104
120
124
25
10
30
60
¥
19,380
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36820716
MSGA2-15
CADデータダウンロード
24
20
-
-
30
34
12
10
30
15
¥
5,430
取扱い終了
返品不可
36820777
MSGA2-24
CADデータダウンロード
35
20
-
-
48
52
15
10
30
24
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
36820813
MSGA2-30
CADデータダウンロード
40
20
-
-
60
64
18
10
30
30
¥
8,930
取扱い終了
返品不可
36820847
MSGB2-35
CADデータダウンロード
40
20
-
-
70
74
22
10
30
35
¥
10,170
取扱い終了
返品不可
36820856
MSGA2-36
CADデータダウンロード
40
20
-
-
72
76
18
10
30
36
¥
9,770
取扱い終了
返品不可
36820865
MSGB2-36
CADデータダウンロード
40
20
-
-
72
76
22
10
30
36
¥
10,320
取扱い終了
返品不可
36820892
MSGA2-45
CADデータダウンロード
45
20
-
-
90
94
20
10
30
45
¥
13,090
取扱い終了
返品不可
36820901
MSGB2-45
CADデータダウンロード
45
20
-
-
90
94
25
10
30
45
¥
13,750
取扱い終了
返品不可
36820917
MSGA2-48
CADデータダウンロード
50
20
-
-
96
100
22
10
30
48
¥
15,250
取扱い終了
返品不可
36820926
MSGB2-48
CADデータダウンロード
50
20
-
-
96
100
28
10
30
48
¥
13,470
取扱い終了
返品不可
36820935
MSGA2-50
CADデータダウンロード
50
20
13
84
100
104
22
10
30
50
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
36820944
MSGB2-50
CADデータダウンロード
50
20
13
84
100
104
28
10
30
50
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
36820953
MSGA2-55
CADデータダウンロード
55
20
13
90
110
114
25
10
30
55
¥
15,420
取扱い終了
返品不可
36820962
MSGB2-55
CADデータダウンロード
55
20
13
90
110
114
30
10
30
55
¥
15,420
取扱い終了
返品不可
36820987
MSGB2-60
CADデータダウンロード
55
20
13
104
120
124
30
10
30
60
¥
17,740
取扱い終了
返品不可
36820996
MSGA2-70
CADデータダウンロード
55
20
13
114
140
144
25
10
30
70
¥
19,530
取扱い終了
返品不可
36821005
MSGB2-70
CADデータダウンロード
55
20
13
114
140
144
30
10
30
70
¥
19,530
取扱い終了
返品不可
36821014
MSGA2-80
CADデータダウンロード
60
20
13
144
160
164
30
10
30
80
¥
26,090
取扱い終了
返品不可
36821023
MSGB2-80
CADデータダウンロード
60
20
13
144
160
164
35
10
30
80
¥
27,920
取扱い終了
返品不可
36821032
MSGA2-100
CADデータダウンロード
80
20
13
174
200
204
35
10
30
100
¥
28,950
取扱い終了
返品不可
36821041
MSGB2-100
CADデータダウンロード
80
20
13
174
200
204
40
10
30
100
¥
28,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください