曜日別特売

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

モジュール2.5種別平歯車材質SCM415内容量1個
全30種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
歯数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36821057MSGA2.5-153025--37.542.515123715
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821066MSGB2.5-153025--37.542.518123715
6,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
36821102MSGB2.5-204025--505522123720
8,570
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
36821127MSGB2.5-244025--606522123724
9,890
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821145MSGB2.5-254525--62.567.525123725
10,080
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821206MSGB2.5-365525--909530123736
14,680
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821215MSGA2.5-405525--10010525123740
16,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821224MSGB2.5-405525--10010532123740
16,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821294MSGA2.5-55702517115137.5142.530123755
25,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36821321MSGB2.5-6070251713015015540123760
28,680
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821337MSGA2.5-7085251715017518040123770
32,850
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821075MSGA2.5-183825--455018123718
7,350
取扱い終了
返品不可
36821084MSGB2.5-183825--455020123718
7,350
取扱い終了
返品不可
36821093MSGA2.5-204025--505518123720
8,030
取扱い終了
返品不可
36821111MSGA2.5-244025--606518123724
9,260
取扱い終了
返品不可
36821136MSGA2.5-254525--62.567.520123725
9,010
取扱い終了
返品不可
36821154MSGA2.5-305025--758022123730
11,270
取扱い終了
返品不可
36821163MSGB2.5-305025--758028123730
11,270
取扱い終了
返品不可
36821172MSGA2.5-355525--87.592.525123735
12,130
取扱い終了
返品不可
36821181MSGB2.5-355525--87.592.530123735
12,130
取扱い終了
返品不可
36821197MSGA2.5-365525--909525123736
12,160
取扱い終了
返品不可
36821233MSGA2.5-456025--112.5117.530123745
16,210
取扱い終了
返品不可
36821242MSGB2.5-456025--112.5117.535123745
17,360
取扱い終了
返品不可
36821251MSGA2.5-486025--12012530123748
19,190
取扱い終了
返品不可
36821267MSGB2.5-486025--12012535123748
17,670
取扱い終了
返品不可
36821276MSGA2.5-5060251710512513030123750
20,830
取扱い終了
返品不可
36821285MSGB2.5-5060251710512513035123750
20,830
取扱い終了
返品不可
36821303MSGB2.5-55702517115137.5142.540123755
20,450
取扱い終了
返品不可
36821312MSGA2.5-6070251713015015530123760
25,530
取扱い終了
返品不可
36821346MSGB2.5-7085251715017518050123770
29,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする