KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール
3
種別
平歯車
材質
SCM415
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36821355
MSGA3-15
CADデータダウンロード
36
30
-
-
45
51
18
15
45
15
¥
7,830
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821364
MSGB3-15
CADデータダウンロード
36
30
-
-
45
51
22
15
45
15
¥
7,830
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821407
MSGB3-20
CADデータダウンロード
45
30
-
-
60
66
25
15
45
20
¥
9,950
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36821443
MSGB3-25
CADデータダウンロード
55
30
-
-
75
81
30
15
45
25
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821452
MSGA3-30
CADデータダウンロード
60
30
-
-
90
96
28
15
45
30
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821461
MSGB3-30
CADデータダウンロード
60
30
-
-
90
96
35
15
45
30
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821513
MSGA3-40
CADデータダウンロード
70
30
-
-
120
126
30
15
45
40
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821522
MSGB3-40
CADデータダウンロード
70
30
-
-
120
126
40
15
45
40
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821531
MSGA3-45
CADデータダウンロード
70
30
-
-
135
141
30
15
45
45
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821617
MSGA3-60
CADデータダウンロード
80
30
20
156
180
186
35
15
45
60
¥
39,280
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821373
MSGA3-18
CADデータダウンロード
45
30
-
-
54
60
20
15
45
18
¥
8,370
取扱い終了
返品不可
36821382
MSGB3-18
CADデータダウンロード
45
30
-
-
54
60
25
15
45
18
¥
8,370
取扱い終了
返品不可
36821391
MSGA3-20
CADデータダウンロード
45
30
-
-
60
66
20
15
45
20
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
36821416
MSGA3-24
CADデータダウンロード
45
30
-
-
72
78
20
15
45
24
¥
10,070
取扱い終了
返品不可
36821425
MSGB3-24
CADデータダウンロード
45
30
-
-
72
78
25
15
45
24
¥
10,070
取扱い終了
返品不可
36821434
MSGA3-25
CADデータダウンロード
55
30
-
-
75
81
25
15
45
25
¥
11,530
取扱い終了
返品不可
36821477
MSGA3-35
CADデータダウンロード
60
30
-
-
105
111
30
15
45
35
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
36821486
MSGB3-35
CADデータダウンロード
60
30
-
-
105
111
35
15
45
35
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
36821495
MSGA3-36
CADデータダウンロード
60
30
-
-
108
114
30
15
45
36
¥
17,620
取扱い終了
返品不可
36821504
MSGB3-36
CADデータダウンロード
60
30
-
-
108
114
35
15
45
36
¥
16,110
取扱い終了
返品不可
36821547
MSGB3-45
CADデータダウンロード
70
30
-
-
135
141
40
15
45
45
¥
20,930
取扱い終了
返品不可
36821556
MSGA3-48
CADデータダウンロード
70
30
-
-
144
150
35
15
45
48
¥
22,570
取扱い終了
返品不可
36821565
MSGB3-48
CADデータダウンロード
70
30
-
-
144
150
40
15
45
48
¥
27,580
取扱い終了
返品不可
36821574
MSGA3-50
CADデータダウンロード
70
30
20
126
150
156
32
15
45
50
¥
26,200
取扱い終了
返品不可
36821583
MSGB3-50
CADデータダウンロード
70
30
20
126
150
156
40
15
45
50
¥
28,560
取扱い終了
返品不可
36821592
MSGA3-55
CADデータダウンロード
70
30
20
140
165
171
35
15
45
55
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
36821601
MSGB3-55
CADデータダウンロード
70
30
20
140
165
171
40
15
45
55
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
36821626
MSGB3-60
CADデータダウンロード
80
30
20
156
180
186
45
15
45
60
¥
34,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください