MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 - KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

モジュール4種別平歯車材質SCM415内容量1個
全24種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
歯数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36821644MSGB4-154840--606830206015
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36821671MSGA4-206040--808828206020
15,180
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36821687MSGB4-206040--808832206020
15,180
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36821696MSGA4-246040--9610428206024
19,220
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821714MSGA4-256040--10010830206025
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821723MSGB4-256040--10010835206025
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821732MSGA4-307040--12012835206030
24,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821741MSGB4-307040--12012840206030
24,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821793MSGA4-408040--16016840206040
38,570
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821802MSGB4-408040--16016845206040
38,570
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821827MSGB4-458040--18018845206045
44,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821863MSGB4-5085402616820020850206050
52,360
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821635MSGA4-154840--606825206015
10,010
取扱い終了
返品不可
36821653MSGA4-185040--728025206018
10,910
取扱い終了
返品不可
36821662MSGB4-185040--728030206018
12,930
取扱い終了
返品不可
36821705MSGB4-246040--9610432206024
16,960
取扱い終了
返品不可
36821757MSGA4-357040--14014835206035
25,940
取扱い終了
返品不可
36821766MSGB4-357040--14014840206035
25,940
取扱い終了
返品不可
36821775MSGA4-367040--14415235206036
24,090
取扱い終了
返品不可
36821784MSGB4-367040--14415240206036
31,140
取扱い終了
返品不可
36821811MSGA4-458040--18018840206045
37,830
取扱い終了
返品不可
36821836MSGA4-4880402616019220040206048
42,200
取扱い終了
返品不可
36821845MSGB4-4880402616019220045206048
42,200
取扱い終了
返品不可
36821854MSGA4-5085402616820020840206050
38,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする