KHK(小原歯車工業)
SSGS 軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
軸径(Φmm)
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36821872
SSGS1.5-10
CADデータダウンロード
1.5
10
(左)A':12.2 (右)A:12.2
15
¥
6,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821897
SSGS1.5-12
CADデータダウンロード
1.5
12
(左)A':13.7 (右)A:13.7
15
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821906
SSGS1.5-13
CADデータダウンロード
1.5
13
(左)A':15.2 (右)A:15.2
15
¥
7,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821915
SSGS2-10
CADデータダウンロード
2
10
(左)A':16.2 (右)A:16.2
20
¥
7,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821924
SSGS2-11
CADデータダウンロード
2
11
(左)A':18.2 (右)A:18.2
20
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36821933
SSGS2-12
CADデータダウンロード
2
12
(左)A':18.2 (右)A:18.2
20
¥
8,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821942
SSGS2-13
CADデータダウンロード
2
13
(左)A':20.2 (右)A:20.2
20
¥
8,620
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821951
SSGS2.5-10
CADデータダウンロード
2.5
10
(左)A':20.2 (右)A:20.2
25
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821967
SSGS2.5-11
CADデータダウンロード
2.5
11
(左)A':22.7 (右)A:22.7
25
¥
8,880
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36821976
SSGS2.5-12
CADデータダウンロード
2.5
12
(左)A':22.7 (右)A:22.7
25
¥
10,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821985
SSGS2.5-13
CADデータダウンロード
2.5
13
(左)A':25.2 (右)A:25.2
25
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36821994
SSGS3-10
CADデータダウンロード
3
10
(左)A':24.2 (右)A:24.2
30
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36822012
SSGS3-12
CADデータダウンロード
3
12
(左)A':27.2 (右)A:27.2
30
¥
13,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36822021
SSGS3-13
CADデータダウンロード
3
13
(左)A':30.2 (右)A:30.2
30
¥
15,210
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36821881
SSGS1.5-11
CADデータダウンロード
1.5
11
(左)A':13.7 (右)A:13.7
15
¥
5,690
取扱い終了
返品不可
36822003
SSGS3-11
CADデータダウンロード
3
11
(左)A':27.2 (右)A:27.2
30
¥
11,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください