曜日別特売

SSG 歯研平歯車 モジュール1.5

SSG 歯研平歯車 モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。

モジュール1.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36823175SSG1.5-566015848718-142956
7,930
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36822886SSG1.5-141715212410-142914
2,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822895SSG1.5-15181522.525.510-142915
2,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822904SSG1.5-162015242710-142916
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822913SSG1.5-17211525.528.510-142917
2,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822922SSG1.5-182215273010-142918
2,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822931SSG1.5-19231528.531.510-142919
3,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822947SSG1.5-202415303310-142920
3,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822956SSG1.5-21251531.534.510-142921
3,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822965SSG1.5-222615333612-142922
3,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822974SSG1.5-23271534.537.512-142923
3,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822983SSG1.5-242815363912-142924
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
36822992SSG1.5-25301537.540.512-142925
3,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823001SSG1.5-263215394212-142926
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823017SSG1.5-27341540.543.515-142927
3,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823026SSG1.5-283615424515-142928
4,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823035SSG1.5-29371543.546.515-142929
4,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823044SSG1.5-303815454815-142930
4,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823053SSG1.5-324015485115-142932
4,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823062SSG1.5-344215515415-142934
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823071SSG1.5-35421552.555.515-142935
4,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823087SSG1.5-364515545715-142936
4,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823096SSG1.5-384515576015-142938
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823105SSG1.5-405015606315-142940
4,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823114SSG1.5-425015636615-142942
5,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823123SSG1.5-445015666915-142944
5,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823132SSG1.5-45501567.570.518-142945
5,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823141SSG1.5-485015727518-142948
5,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823157SSG1.5-506015757818-142950
6,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823166SSG1.5-55601582.585.518-142955
6,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823184SSG1.5-606015909320-142960
7,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823193SSG1.5-646015969920-142964
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823202SSG1.5-70601510510820-142970
8,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823211SSG1.5-756015112.5115.520-142975
9,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823227SSG1.5-80701512012320-142980
10,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823236SSG1.5-90701513513820-142990
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823245SSG1.5-100701515015320-1429100
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36822886SSG1.5-1407144742SSG1.5-14SSG1.5-14 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144742SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
36822895SSG1.5-1507144751SSG1.5-15SSG1.5-15 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144751SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
36822904SSG1.5-1607144767SSG1.5-16SSG1.5-16 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144767SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました。
36822913SSG1.5-1707144776SSG1.5-17SSG1.5-17 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144776SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
36822922SSG1.5-1807144785SSG1.5-18SSG1.5-18 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144785SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
36822931SSG1.5-1907144794SSG1.5-19SSG1.5-19 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144794SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
36822947SSG1.5-2007144803SSG1.5-20SSG1.5-20 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144803SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました。
36822956SSG1.5-2107144812SSG1.5-21SSG1.5-21 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144812SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
36822965SSG1.5-2207144821SSG1.5-22SSG1.5-22 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144821SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
36822974SSG1.5-2307144837SSG1.5-23SSG1.5-23 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144837SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
36822983SSG1.5-2407144846SSG1.5-24SSG1.5-24 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144846SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
36822992SSG1.5-2507144855SSG1.5-25SSG1.5-25 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144855SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823001SSG1.5-2607144864SSG1.5-26SSG1.5-26 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144864SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823017SSG1.5-2707144873SSG1.5-27SSG1.5-27 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144873SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823026SSG1.5-2807144882SSG1.5-28SSG1.5-28 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144882SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823035SSG1.5-2907144891SSG1.5-29SSG1.5-29 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144891SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
36823044SSG1.5-3007144907SSG1.5-30SSG1.5-30 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144907SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823053SSG1.5-3207144916SSG1.5-32SSG1.5-32 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144916SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823062SSG1.5-3407144925SSG1.5-34SSG1.5-34 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144925SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
36823071SSG1.5-3507144934SSG1.5-35SSG1.5-35 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144934SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
36823087SSG1.5-3607144943SSG1.5-36SSG1.5-36 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144943SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
36823096SSG1.5-3807144952SSG1.5-38SSG1.5-38 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144952SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823105SSG1.5-4007144961SSG1.5-40SSG1.5-40 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144961SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823114SSG1.5-4207144977SSG1.5-42SSG1.5-42 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144977SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823123SSG1.5-4407144986SSG1.5-44SSG1.5-44 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144986SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823132SSG1.5-4507144995SSG1.5-45SSG1.5-45 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144995SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
36823141SSG1.5-4807145004SSG1.5-48SSG1.5-48 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145004SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました。
36823157SSG1.5-5007145013SSG1.5-50SSG1.5-50 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145013SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
36823166SSG1.5-5507145022SSG1.5-55SSG1.5-55 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145022SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
36823184SSG1.5-6007145047SSG1.5-60SSG1.5-60 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145047SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました。
36823193SSG1.5-6407145056SSG1.5-64SSG1.5-64 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145056SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
36823202SSG1.5-7007145065SSG1.5-70SSG1.5-70 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145065SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました。
36823211SSG1.5-7507145074SSG1.5-75SSG1.5-75 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145074SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました。
36823227SSG1.5-8007145083SSG1.5-80SSG1.5-80 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145083SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
36823236SSG1.5-9007145092SSG1.5-90SSG1.5-90 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145092SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
36823245SSG1.5-10007145101SSG1.5-100SSG1.5-100 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145101SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする