曜日別特売

SSG 歯研平歯車 モジュール2.5

SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。

モジュール2.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36823753SSG2.5-27562567.572.520-184327
7,150
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
36823622SSG2.5-142825354015-184314
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823631SSG2.5-15302537.542.515-184315
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823647SSG2.5-163225404515-184316
3,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823656SSG2.5-17352542.547.515-184317
3,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823665SSG2.5-183825455015-184318
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823674SSG2.5-19392547.552.515-184319
4,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823683SSG2.5-204025505518-184320
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823692SSG2.5-21422552.557.518-184321
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823701SSG2.5-224425556018-184322
5,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823717SSG2.5-23462557.562.518-184323
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823726SSG2.5-244825606518-184324
5,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823735SSG2.5-25502562.567.520-184325
5,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823744SSG2.5-265425657020-184326
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823762SSG2.5-286025707520-184328
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823771SSG2.5-29602572.577.520-184329
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823787SSG2.5-306525758020-184330
6,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823796SSG2.5-327025808520-184332
7,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823805SSG2.5-347025859020-184334
7,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823814SSG2.5-35702587.592.520-184335
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823823SSG2.5-367025909520-184336
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823832SSG2.5-3870259510020-184338
8,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823841SSG2.5-40702510010525-184340
9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823857SSG2.5-42752510511025-184342
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823866SSG2.5-44752511011525-184344
10,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823875SSG2.5-457525112.5117.525-184345
10,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823884SSG2.5-48752512012525-184348
11,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823893SSG2.5-50802512513025-184350
11,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823902SSG2.5-558025137.5142.525-184355
12,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823911SSG2.5-56802514014525-184356
13,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823927SSG2.5-60802515015525-184360
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823936SSG2.5-70802517518025-184370
18,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823945SSG2.5-759025187.5192.525-184375
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
36823954SSG2.5-80902520020525-184380
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36823622SSG2.5-1407145485SSG2.5-14SSG2.5-14 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145485SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
36823631SSG2.5-1507145494SSG2.5-15SSG2.5-15 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145494SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
36823647SSG2.5-1607145503SSG2.5-16SSG2.5-16 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145503SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました。
36823656SSG2.5-1707145512SSG2.5-17SSG2.5-17 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145512SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
36823665SSG2.5-1807145521SSG2.5-18SSG2.5-18 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145521SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
36823674SSG2.5-1907145537SSG2.5-19SSG2.5-19 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145537SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
36823683SSG2.5-2007145546SSG2.5-20SSG2.5-20 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145546SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823692SSG2.5-2107145555SSG2.5-21SSG2.5-21 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145555SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823701SSG2.5-2207145564SSG2.5-22SSG2.5-22 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145564SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823717SSG2.5-2307145573SSG2.5-23SSG2.5-23 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145573SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
36823726SSG2.5-2407145582SSG2.5-24SSG2.5-24 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145582SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
36823735SSG2.5-2507145591SSG2.5-25SSG2.5-25 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145591SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
36823744SSG2.5-2607145607SSG2.5-26SSG2.5-26 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145607SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
36823762SSG2.5-2807145625SSG2.5-28SSG2.5-28 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145625SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました。
36823771SSG2.5-2907145634SSG2.5-29SSG2.5-29 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145634SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
36823787SSG2.5-3007145643SSG2.5-30SSG2.5-30 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145643SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました。
36823796SSG2.5-3207145652SSG2.5-32SSG2.5-32 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145652SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました。
36823805SSG2.5-3407145661SSG2.5-34SSG2.5-34 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145661SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました。
36823814SSG2.5-3507145677SSG2.5-35SSG2.5-35 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145677SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました。
36823823SSG2.5-3607145686SSG2.5-36SSG2.5-36 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145686SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
36823832SSG2.5-3807145695SSG2.5-38SSG2.5-38 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145695SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました。
36823841SSG2.5-4007145704SSG2.5-40SSG2.5-40 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145704SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました。
36823857SSG2.5-4207145713SSG2.5-42SSG2.5-42 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145713SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
36823866SSG2.5-4407145722SSG2.5-44SSG2.5-44 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145722SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
36823875SSG2.5-4507145731SSG2.5-45SSG2.5-45 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145731SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
36823884SSG2.5-4807145747SSG2.5-48SSG2.5-48 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145747SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
36823893SSG2.5-5007145756SSG2.5-50SSG2.5-50 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145756SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
36823902SSG2.5-5507145765SSG2.5-55SSG2.5-55 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145765SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
36823911SSG2.5-5607145774SSG2.5-56SSG2.5-56 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145774SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
36823927SSG2.5-6007145783SSG2.5-60SSG2.5-60 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145783SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
36823936SSG2.5-7007145792SSG2.5-70SSG2.5-70 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145792SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
36823945SSG2.5-7507145801SSG2.5-75SSG2.5-75 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145801SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。
36823954SSG2.5-8007145817SSG2.5-80SSG2.5-80 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07145817SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする