曜日別特売

SSG 歯研平歯車 モジュール5

SSG 歯研平歯車 モジュール5 - KHK(小原歯車工業)

・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。

モジュール5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36824523SSG5-20825010011025-257520
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36824532SSG5-251055012513525-257525
25,380
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
36824541SSG5-301205015016025-257530
33,750
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする