KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車 モジュール6
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール
6
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
ねじ径
-
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.18~0.30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36824557
SSG6-20
CADデータダウンロード
100
60
120
132
25
-
28
88
20
¥
28,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36824566
SSG6-25
CADデータダウンロード
125
60
150
162
30
-
28
88
25
¥
39,710
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36824575
SSG6-30
CADデータダウンロード
150
60
180
192
30
-
28
88
30
¥
50,990
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください