SS 平歯車 モジュール3

SS 平歯車 モジュール3 - KHK(小原歯車工業)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

材質S45Cモジュール3ねじ径-表面処理黒染歯幅E(mm)30ボス長F(mm)15全長G(mm)45キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-ねじ穴J(Φmm)-内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36829685SS3-12S1120.25150.14~0.32
1,050
取扱い終了
代替品有
36829703SS3-14S1140.36150.14~0.32
1,230
取扱い終了
代替品有
36829712SS3-15S1150.43150.14~0.32
1,430
取扱い終了
代替品有
36829721SS3-16S1160.5150.14~0.32
1,480
取扱い終了
代替品有
36829737SS3-17S1170.56150.14~0.32
1,530
取扱い終了
代替品有
36829746SS3-18S1180.62150.14~0.32
1,810
取扱い終了
代替品有
36829755SS3-19S1190.73150.14~0.32
1,830
取扱い終了
代替品有
36829764SS3-20S1200.83150.14~0.32
1,950
取扱い終了
代替品有
36829773SS3-21S1210.92150.18~0.38
2,130
取扱い終了
代替品有
36829782SS3-22S1221.01150.18~0.38
2,260
取扱い終了
代替品有
36829791SS3-23S1231.11150.18~0.38
2,420
取扱い終了
代替品有
36829807SS3-24S1241.21150.18~0.38
2,470
取扱い終了
代替品有
36829816SS3-25S1251.26200.18~0.38
2,660
取扱い終了
代替品有
36829825SS3-26S1261.41200.18~0.38
2,860
取扱い終了
代替品有
36829834SS3-27S1271.49200.18~0.38
3,050
取扱い終了
代替品有
36829843SS3-28S1281.65200.18~0.38
3,100
取扱い終了
代替品有
36829852SS3-29S1291.74200.18~0.38
3,140
取扱い終了
代替品有
36829861SS3-30S1301.91200.18~0.38
3,300
取扱い終了
代替品有
36829877SS3-32S1322.11200.18~0.38
3,670
取扱い終了
代替品有
36829886SS3-34S1342.41200.18~0.38
4,200
取扱い終了
代替品有
36829895SS3-35S1352.52200.18~0.38
4,230
取扱い終了
代替品有
36829904SS3-36S1362.64200.18~0.38
4,260
取扱い終了
代替品有
36829913SS3-38S1382.82250.18~0.38
4,880
取扱い終了
代替品有
36829922SS3-40S1403.08250.18~0.38
4,930
取扱い終了
代替品有
36829931SS3-42S1423.35250.20~0.44
5,410
取扱い終了
代替品有
36829947SS3-44S1443.64250.20~0.44
6,020
取扱い終了
代替品有
36829956SS3-45S1453.79250.20~0.44
6,050
取扱い終了
代替品有
36829965SS3-46S1463.94250.20~0.44
6,130
取扱い終了
代替品有
36829974SS3-48S1484.25250.20~0.44
6,910
取扱い終了
代替品有
36829983SS3-50S4503.72250.20~0.44
7,150
取扱い終了
代替品有
36829992SS3-52S2524.38250.20~0.44
7,730
取扱い終了
代替品有
36830001SS3-54S2544.61250.20~0.44
8,480
取扱い終了
代替品有
36830017SS3-55S2554.81250.20~0.44
8,540
取扱い終了
代替品有
36830026SS3-56S2564.94250.20~0.44
8,560
取扱い終了
代替品有
36830035SS3-58S2585.1250.20~0.44
9,490
取扱い終了
代替品有
36830044SS3-60S4604.6250.20~0.44
9,580
取扱い終了
代替品有
36830062SS3-64S2645.99250.20~0.44
12,260
取扱い終了
代替品有
36830071SS3-65S2656.13250.20~0.44
12,380
取扱い終了
代替品有
36830087SS3-66S2666.67250.20~0.44
12,640
取扱い終了
代替品有
36830096SS3-68S2686.86250.20~0.44
13,200
取扱い終了
代替品有
36830105SS3-70S2707.15250.20~0.44
13,330
取扱い終了
代替品有
36830114SS3-72S2727.46250.20~0.44
14,480
取扱い終了
代替品有
36830123SS3-75S2757.95250.20~0.44
15,710
取扱い終了
代替品有
36830132SS3-76S2768.2250.20~0.44
15,840
取扱い終了
代替品有
36830141SS3-80S4806.92300.20~0.44
16,010
取扱い終了
代替品有
36830157SS3-90S29010.6300.26~0.52
22,430
取扱い終了
代替品有
36830166SS3-100S410010.8300.26~0.52
25,760
取扱い終了
代替品有
36830175SS3-120S412015.7300.26~0.52
39,340
取扱い終了
代替品有
36829694SS3-13S1130.3150.14~0.32
1,170
取扱い終了
36830053SS3-62S2625.76250.20~0.44
10,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36829685SS3-1207141391SS3-12SS3-12 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141391SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
36829703SS3-1407141416SS3-14SS3-14 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141416SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36829712SS3-1507141425SS3-15SS3-15 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141425SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
36829721SS3-1607141434SS3-16SS3-16 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141434SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
36829737SS3-1707141443SS3-17SS3-17 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141443SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
36829746SS3-1807141452SS3-18SS3-18 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141452SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
36829755SS3-1907141461SS3-19SS3-19 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141461SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
36829764SS3-2007141477SS3-20SS3-20 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141477SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
36829773SS3-2107141486SS3-21SS3-21 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141486SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
36829782SS3-2207141495SS3-22SS3-22 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141495SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
36829791SS3-2307141504SS3-23SS3-23 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141504SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
36829807SS3-2407141513SS3-24SS3-24 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141513SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
36829816SS3-2507141522SS3-25SS3-25 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141522SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
36829825SS3-2607141531SS3-26SS3-26 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141531SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
36829834SS3-2707141547SS3-27SS3-27 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141547SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
36829843SS3-2807141556SS3-28SS3-28 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141556SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
36829852SS3-2907141565SS3-29SS3-29 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141565SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
36829861SS3-3007141574SS3-30SS3-30 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141574SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
36829877SS3-3207141583SS3-32SS3-32 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141583SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
36829886SS3-3407141592SS3-34SS3-34 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141592SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
36829895SS3-3507141601SS3-35SS3-35 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141601SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
36829904SS3-3607141617SS3-36SS3-36 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141617SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
36829913SS3-3807141626SS3-38SS3-38 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141626SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。
36829922SS3-4007141635SS3-40SS3-40 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141635SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。
36829931SS3-4207141644SS3-42SS3-42 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141644SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。
36829947SS3-4407141653SS3-44SS3-44 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141653SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました。
36829956SS3-4507141662SS3-45SS3-45 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141662SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました。
36829965SS3-4607141671SS3-46SS3-46 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141671SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました。
36829974SS3-4807141687SS3-48SS3-48 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141687SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
36829983SS3-5007141696SS3-50SS3-50 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141696SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
36829992SS3-5207141705SS3-52SS3-52 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141705SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
36830001SS3-5407141714SS3-54SS3-54 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141714SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
36830017SS3-5507141723SS3-55SS3-55 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141723SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
36830026SS3-5607141732SS3-56SS3-56 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141732SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
36830035SS3-5807141741SS3-58SS3-58 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141741SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
36830044SS3-6007141757SS3-60SS3-60 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141757SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
36830062SS3-6407141775SS3-64SS3-64 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141775SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
36830071SS3-6507141784SS3-65SS3-65 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141784SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
36830087SS3-6607141793SS3-66SS3-66 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141793SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました。
36830096SS3-6807141802SS3-68SS3-68 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141802SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
36830105SS3-7007141811SS3-70SS3-70 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141811SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
36830114SS3-7207141827SS3-72SS3-72 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141827SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
36830123SS3-7507141836SS3-75SS3-75 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141836SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。
36830132SS3-7607141845SS3-76SS3-76 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141845SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。
36830141SS3-8007141854SS3-80SS3-80 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141854SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました。
36830157SS3-9007141863SS3-90SS3-90 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141863SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました。
36830166SS3-10007141872SS3-100SS3-100 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141872SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました。
36830175SS3-12007141881SS3-120SS3-120 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07141881SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする