曜日別特売

SUS ステンレス平歯車 モジュール1

SUS ステンレス平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

モジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36834567SUS1-15171015178203015
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
36834576SUS1-16181016188203016
1,510
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
36834585SUS1-18201018208203018
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
36834594SUS1-20161020228102020
1,850
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
36834603SUS1-22181022248102022
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
36834612SUS1-24201024268102024
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
36834621SUS1-25201025278102025
1,950
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
36834637SUS1-28231028308102028
2,230
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
36834646SUS1-30251030328102030
2,330
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
36834655SUS1-32261032348102032
2,430
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
36834664SUS1-35261035378102035
2,870
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
36834673SUS1-36281036388102036
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
36834682SUS1-403510404210102040
3,170
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
36834707SUS1-453510454710102045
3,620
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
36834716SUS1-483510485010102048
4,280
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
36834725SUS1-503510505210102050
4,320
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
36834734SUS1-554010555710102055
4,850
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
36834743SUS1-564010565810102056
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
36834752SUS1-604010606210102060
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
36834761SUS1-644510646610102064
5,960
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
36834777SUS1-705010707210102070
6,520
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
36834795SUS1-806010808210102080
7,910
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
36834804SUS1-906010909210102090
9,250
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
36834813SUS1-1006010100102121020100
11,980
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
36834822SUS1-1206010120122121020120
15,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
36834691SUS1-423510424410102042
3,150
取扱い終了
36834786SUS1-755510757710102075
7,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする