曜日別特売

SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

モジュール1.5種別平歯車材質SUS303形状S1内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36834831SUS1.5-15181522.525.58142915
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
36834847SUS1.5-16201524278142916
2,550
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
36834856SUS1.5-18221527308142918
2,780
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
36834865SUS1.5-20241530338142920
2,930
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
36834874SUS1.5-22261533368142922
3,190
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
36834883SUS1.5-24281536398142924
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36834892SUS1.5-25301537.540.58142925
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
36834901SUS1.5-283615424510142928
4,150
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
36834917SUS1.5-303815454810142930
4,490
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
36834926SUS1.5-324015485110142932
5,040
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
36834935SUS1.5-35421552.555.510142935
5,740
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
36834944SUS1.5-364515545710142936
5,760
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
36834953SUS1.5-404515606312142940
6,540
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
36834962SUS1.5-424515636612142942
7,240
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
36834971SUS1.5-45451567.570.512142945
7,880
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
36834987SUS1.5-484515727512142948
8,830
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
36834996SUS1.5-505015757812142950
8,920
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
36835005SUS1.5-55551582.585.512142955
10,770
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835014SUS1.5-565515848712142956
10,850
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835023SUS1.5-606015909315142960
11,860
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
36835032SUS1.5-646015969915142964
12,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835041SUS1.5-70701510510815142970
15,520
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835066SUS1.5-80801512012315142980
20,630
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
36835084SUS1.5-1008015150153151429100
30,330
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835057SUS1.5-757015112.5115.515142975
17,450
取扱い終了
返品不可
36835075SUS1.5-90801513513815142990
22,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする