SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 - KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

モジュール2種別平歯車材質SUS303内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36835093SUS2-152420303412163615
2,950
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
36835102SUS2-162620323612163616
3,180
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
36835111SUS2-183020364012163618
3,590
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
36835127SUS2-203220404412163620
4,060
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
36835136SUS2-223620444812163622
4,580
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
36835145SUS2-243820485212163624
5,330
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
36835154SUS2-254020505412163625
5,360
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
36835163SUS2-284520566012163628
7,010
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
36835172SUS2-305020606412163630
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835181SUSA2-32-20646815--32
5,310
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
36835197SUSA2-35-20707415--35
5,980
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
36835206SUSA2-36-20727615--36
6,560
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835215SUSA2-40-20808415--40
7,320
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
36835224SUSA2-42-20848815--42
8,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835233SUSA2-45-20909415--45
8,780
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835242SUSA2-48-209610015--48
11,260
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835251SUSA2-50-2010010415--50
11,440
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
36835267SUSA2-55-2011011415--55
13,350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835285SUSA2-60-2012012415--60
15,320
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
36835303SUSA2-70-2014014415--70
19,610
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835276SUSA2-56-2011211615--56
12,980
取扱い終了
返品不可
36835294SUSA2-64-2012813215--64
16,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする