曜日別特売

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

モジュール2.5種別平歯車材質SUS303内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36835312SUS2.5-15302537.542.515184315
4,610
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
36835321SUS2.5-163225404515184316
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835337SUS2.5-183825455015184318
6,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835346SUS2.5-204025505515184320
7,120
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
36835364SUS2.5-244825606515184324
9,200
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
36835373SUS2.5-25502562.567.515184325
9,340
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835382SUS2.5-286025707515184328
11,420
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835391SUS2.5-306525758015184330
12,760
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36835407SUSA2.5-32-25808515--32
9,170
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835425SUSA2.5-36-25909515--36
10,970
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835434SUSA2.5-40-2510010520--40
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835443SUSA2.5-42-2510511020--42
15,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835461SUSA2.5-48-2512012520--48
18,210
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835477SUSA2.5-50-2512513020--50
20,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835495SUSA2.5-56-2514014520--56
22,790
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36835504SUSA2.5-60-2515015520--60
27,340
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835513SUSA2.5-64-2516016520--64
30,190
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835355SUS2.5-224425556015184322
7,890
取扱い終了
返品不可
36835416SUSA2.5-35-2587.592.515--35
9,730
取扱い終了
返品不可
36835452SUSA2.5-45-25112.5117.520--45
15,380
取扱い終了
返品不可
36835486SUSA2.5-55-25137.5142.520--55
22,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする