KHK(小原歯車工業)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール
3
種別
平歯車
材質
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36835522
SUS3-15
CADデータダウンロード
36
30
45
51
15
20
50
15
¥
6,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
36835547
SUS3-18
CADデータダウンロード
40
30
54
60
15
20
50
18
¥
8,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835556
SUS3-20
CADデータダウンロード
50
30
60
66
15
20
50
20
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
36835565
SUS3-22
CADデータダウンロード
54
30
66
72
15
20
50
22
¥
11,460
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835574
SUS3-24
CADデータダウンロード
58
30
72
78
15
20
50
24
¥
12,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
36835583
SUS3-25
CADデータダウンロード
60
30
75
81
20
20
50
25
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835592
SUS3-28
CADデータダウンロード
70
30
84
90
20
20
50
28
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835601
SUS3-30
CADデータダウンロード
75
30
90
96
20
20
50
30
¥
18,710
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
36835617
SUSA3-32
CADデータダウンロード
-
30
96
102
20
-
-
32
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835626
SUSA3-35
CADデータダウンロード
-
30
105
111
20
-
-
35
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835635
SUSA3-36
CADデータダウンロード
-
30
108
114
20
-
-
36
¥
17,190
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835644
SUSA3-40
CADデータダウンロード
-
30
120
126
25
-
-
40
¥
20,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835662
SUSA3-45
CADデータダウンロード
-
30
135
141
25
-
-
45
¥
26,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835687
SUSA3-50
CADデータダウンロード
-
30
150
156
25
-
-
50
¥
30,650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835714
SUSA3-60
CADデータダウンロード
-
30
180
186
25
-
-
60
¥
42,140
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36835531
SUS3-16
CADデータダウンロード
38
30
48
54
15
20
50
16
¥
6,690
取扱い終了
返品不可
36835653
SUSA3-42
CADデータダウンロード
-
30
126
132
25
-
-
42
¥
22,290
取扱い終了
返品不可
36835671
SUSA3-48
CADデータダウンロード
-
30
144
150
25
-
-
48
¥
29,640
取扱い終了
返品不可
36835696
SUSA3-55
CADデータダウンロード
-
30
165
171
25
-
-
55
¥
36,390
取扱い終了
返品不可
36835705
SUSA3-56
CADデータダウンロード
-
30
168
174
25
-
-
56
¥
36,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください