曜日別特売

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4 - KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

モジュール4種別平歯車材質SUS303内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36835723SUS4-154540606820256515
12,890
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835732SUS4-206540808820256520
19,620
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835741SUS4-25844010010820256525
28,250
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835757SUS4-301004012012820256530
38,230
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835766SUSA4-40-4016016830--40
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36835775SUSA4-50-4020020830--50
70,670
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする