曜日別特売

NSU 融着平歯車 モジュール1

NSU 融着平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

モジュール1種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1内容量1個
全14種類を絞り込む
歯数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36837114NSU1-3020103032820102030
12,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837141NSU1-3525103537825102035
14,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837157NSU1-3625103638825102036
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837166NSU1-40251040421028102040
14,680
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837175NSU1-45301045471034102045
15,280
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837184NSU1-48301048501034102048
15,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837193NSU1-50301050521034102050
15,780
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837202NSU1-60401060621045102060
19,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837211NSU1-70401070721045102070
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837227NSU1-80401080821045102080
22,860
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837236NSU1-90401090921055102090
23,780
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837245NSU1-100401010010210651020100
26,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837123NSU1-3222103234822102032
11,160
取扱い終了
返品不可
36837132NSU1-3425103436825102034
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする