KHK(小原歯車工業)
NSU 融着平歯車 モジュール1.5
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
内容量
1個
全16種類を絞り込む
歯数
選択してください
28
30
32
34
35
36
40
45
48
50
56
60
68
70
80
90
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36837263
NSU1.5-30
CADデータダウンロード
30
15
45
48
10
30
12
27
30
¥
15,040
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837272
NSU1.5-32
CADデータダウンロード
33
15
48
51
10
33
12
27
32
¥
15,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837297
NSU1.5-35
CADデータダウンロード
33
15
52.5
55.5
10
36
12
27
35
¥
17,190
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837306
NSU1.5-36
CADデータダウンロード
33
15
54
57
10
36
12
27
36
¥
17,910
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837315
NSU1.5-40
CADデータダウンロード
40
15
60
63
10
45
12
27
40
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837324
NSU1.5-45
CADデータダウンロード
40
15
67.5
70.5
10
45
12
27
45
¥
21,030
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837342
NSU1.5-50
CADデータダウンロード
40
15
75
78
12
45
12
27
50
¥
21,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837351
NSU1.5-56
CADデータダウンロード
50
15
84
87
12
55
12
27
56
¥
20,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36837367
NSU1.5-60
CADデータダウンロード
50
15
90
93
12
55
12
27
60
¥
26,540
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837394
NSU1.5-80
CADデータダウンロード
60
15
120
123
12
85
12
27
80
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837403
NSU1.5-90
CADデータダウンロード
60
15
135
138
12
100
12
27
90
¥
41,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837254
NSU1.5-28
CADデータダウンロード
30
15
42
45
10
30
12
27
28
¥
13,080
取扱い終了
返品不可
36837281
NSU1.5-34
CADデータダウンロード
33
15
51
54
10
33
12
27
34
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
36837333
NSU1.5-48
CADデータダウンロード
40
15
72
75
10
45
12
27
48
¥
18,750
取扱い終了
返品不可
36837376
NSU1.5-68
CADデータダウンロード
50
15
102
105
12
67
12
27
68
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
36837385
NSU1.5-70
CADデータダウンロード
50
15
105
108
12
70
12
27
70
¥
27,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください