曜日別特売

NSU 融着平歯車 モジュール2

NSU 融着平歯車 モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36837412NSU2-20222040441022143420
14,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837446NSU2-25302050541030143425
17,190
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837455NSU2-28352056601035143428
17,680
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837464NSU2-30352060641035143430
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36837473NSU2-32402064681240143432
19,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837491NSU2-35402070741245143435
20,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837507NSU2-36402072761245143436
21,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837516NSU2-40552080841560143440
23,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837534NSU2-45552090941560143445
27,620
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837543NSU2-486020961001565143448
28,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837552NSU2-5060201001041565143450
29,150
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837561NSU2-5660201121161565143456
32,740
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837577NSU2-6060201201241585143460
37,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837604NSU2-80602016016415125143480
56,510
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837421NSU2-22302044481030143422
13,570
取扱い終了
返品不可
36837437NSU2-24302048521030143424
14,270
取扱い終了
返品不可
36837482NSU2-34402068721245143434
16,780
取扱い終了
返品不可
36837525NSU2-44552088921560143444
22,440
取扱い終了
返品不可
36837586NSU2-68602013614015100143468
33,660
取扱い終了
返品不可
36837595NSU2-70602014014415105143470
40,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする