KHK(小原歯車工業)
NSU 融着平歯車 モジュール2.5
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール
2.5
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
内容量
1個
全20種類を絞り込む
歯数
選択してください
18
20
22
24
25
28
30
32
34
35
36
40
44
45
48
50
56
60
68
70
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36837613
NSU2.5-18
CADデータダウンロード
25
25
45
50
12
25
15
40
18
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837622
NSU2.5-20
CADデータダウンロード
28
25
50
55
12
28
15
40
20
¥
18,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837647
NSU2.5-24
CADデータダウンロード
35
25
60
65
12
35
15
40
24
¥
20,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837656
NSU2.5-25
CADデータダウンロード
35
25
62.5
67.5
12
35
15
40
25
¥
20,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837665
NSU2.5-28
CADデータダウンロード
40
25
70
75
12
40
15
40
28
¥
22,620
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837674
NSU2.5-30
CADデータダウンロード
45
25
75
80
12
50
15
40
30
¥
27,140
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837683
NSU2.5-32
CADデータダウンロード
45
25
80
85
12
50
15
40
32
¥
27,360
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837717
NSU2.5-36
CADデータダウンロード
55
25
90
95
12
60
15
40
36
¥
29,780
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837726
NSU2.5-40
CADデータダウンロード
65
25
100
105
15
70
15
40
40
¥
34,280
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837762
NSU2.5-50
CADデータダウンロード
65
25
125
130
15
95
15
40
50
¥
46,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36837787
NSU2.5-60
CADデータダウンロード
70
25
150
155
20
115
15
40
60
¥
59,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837805
NSU2.5-70
CADデータダウンロード
70
25
175
180
20
140
15
40
70
¥
83,630
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36837631
NSU2.5-22
CADデータダウンロード
35
25
55
60
12
35
15
40
22
¥
16,280
取扱い終了
返品不可
36837692
NSU2.5-34
CADデータダウンロード
50
25
85
90
12
55
15
40
34
¥
20,850
取扱い終了
返品不可
36837701
NSU2.5-35
CADデータダウンロード
55
25
87.5
92.5
12
60
15
40
35
¥
26,390
取扱い終了
返品不可
36837735
NSU2.5-44
CADデータダウンロード
65
25
110
115
15
75
15
40
44
¥
32,880
取扱い終了
返品不可
36837744
NSU2.5-45
CADデータダウンロード
65
25
112.5
117.5
15
75
15
40
45
¥
34,750
取扱い終了
返品不可
36837753
NSU2.5-48
CADデータダウンロード
65
25
120
125
15
85
15
40
48
¥
35,990
取扱い終了
返品不可
36837771
NSU2.5-56
CADデータダウンロード
65
25
140
145
15
105
15
40
56
¥
44,870
取扱い終了
返品不可
36837796
NSU2.5-68
CADデータダウンロード
70
25
170
175
20
135
15
40
68
¥
49,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください