曜日別特売

PU 融着平歯車 モジュール1

PU 融着平歯車 モジュール1 - KHK(小原歯車工業)

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。

モジュール1種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)形状S1内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36838024PU1-3020103032820102030
20,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838033PU1-3525103537825102035
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838042PU1-40251040421028102040
22,050
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838051PU1-50301050521034102050
26,360
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838067PU1-60401060621045102060
29,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838076PU1-80401080821045102080
33,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする