KHK(小原歯車工業)
PU 融着平歯車 モジュール1.5
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36838085
PU1.5-30
CADデータダウンロード
30
15
45
48
10
30
12
27
30
¥
24,540
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838103
PU1.5-40
CADデータダウンロード
40
15
60
63
10
45
12
27
40
¥
30,970
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838112
PU1.5-50
CADデータダウンロード
40
15
75
78
12
45
12
27
50
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838121
PU1.5-60
CADデータダウンロード
50
15
90
93
12
55
12
27
60
¥
42,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838137
PU1.5-80
CADデータダウンロード
60
15
120
123
12
85
12
27
80
¥
64,520
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838094
PU1.5-35
CADデータダウンロード
33
15
52.5
55.5
10
36
12
27
35
¥
23,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください