KHK(小原歯車工業)
PU 融着平歯車 モジュール2
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール
2
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
融着径H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36838146
PU2-20
CADデータダウンロード
22
20
40
44
10
22
14
34
20
¥
22,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838155
PU2-25
CADデータダウンロード
30
20
50
54
10
30
14
34
25
¥
28,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838164
PU2-30
CADデータダウンロード
35
20
60
64
10
35
14
34
30
¥
29,230
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838173
PU2-35
CADデータダウンロード
40
20
70
74
12
45
14
34
35
¥
37,020
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838182
PU2-40
CADデータダウンロード
55
20
80
84
15
60
14
34
40
¥
45,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838191
PU2-50
CADデータダウンロード
60
20
100
104
15
65
14
34
50
¥
53,410
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36838207
PU2-60
CADデータダウンロード
60
20
120
124
15
85
14
34
60
¥
67,750
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください