KHK(小原歯車工業)
SUKB PSA専用ステンレスボス
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状
T8
ねじ穴数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴径C(Φmm)
フランジ長さE(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36839494
SUKB20030
CADデータダウンロード
30
51
10
42
10
30
20
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839503
SUKB20046
CADデータダウンロード
46
67
10
58
10
30
20
¥
10,590
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839512
SUKB20066
CADデータダウンロード
66
87
10
78
10
30
20
¥
14,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839521
SUKB25038
CADデータダウンロード
38
63
12
53
12.5
37
24.5
¥
10,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839537
SUKB25058
CADデータダウンロード
58
83
12
73
12.5
37
24.5
¥
14,870
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839546
SUKB25083
CADデータダウンロード
83
108
12
98
12.5
37
24.5
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839555
SUKB30046
CADデータダウンロード
46
76
15
64
15
45
30
¥
15,540
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839564
SUKB30070
CADデータダウンロード
70
100
15
88
15
45
30
¥
25,170
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36839573
SUKB30100
CADデータダウンロード
100
130
15
118
15
45
30
¥
36,880
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください