KHK(小原歯車工業)
SSR リングギヤ
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質
S45C
形状
S5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
モジュール
2
2.5
3
歯数
120
160
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
モジュール
歯数
穴径A(Φmm)
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36841515
SSR2-120
CADデータダウンロード
2
120
194
20
¥
32,680
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36841524
SSR2-200
CADデータダウンロード
2
200
354
20
¥
60,830
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36841533
SSR2.5-120
CADデータダウンロード
2.5
120
245
25
¥
48,780
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36841542
SSR2.5-200
CADデータダウンロード
2.5
200
445
25
¥
111,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36841551
SSR3-120
CADデータダウンロード
3
120
296
30
¥
81,030
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36841567
SSR3-160
CADデータダウンロード
3
160
416
30
¥
112,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください