曜日別特売

チオグリコール酸アンモニウム溶液(研究実験用)

チオグリコール酸アンモニウム溶液(研究実験用) - ノーブランド
(1件のレビュー)
用途防錆剤、金属表面処理剤、コールドパーマ液仕様劇物毒物指定:なし等級化学用名称チオグリコール酸アンモニウム溶液引火点(℃)なし発火点(℃)なし原料の一部とする主なもの防錆剤、金属表面処理剤、コールドパーマ液内容量1本(500mL)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36819973-
オープン
取扱い終了
75086094020-04295
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75086094
2014-06-26
用途: パーマ液として試験的に使用。

もう少し大きめ(量が多め)でお得サイズがあればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする