ノーブランド
ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)(研究実験用)
用途
塗料、シンナー
仕様
劇物毒物指定:なし
等級
1級
名称
ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)
引火点(℃)
63.5
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
なし
危険物の類別
第四類
原料の一部とする主なもの
塗料、シンナー
危険物の性状
水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36820034
-
1本(500mL)
第二石油類
オープン
取扱い終了
39119473
-
1箱(500mL×4本)
第二石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75086121
010-23675
1箱(500mL×4本)
第三石油類
¥6,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください