曜日別特売

SH-A シャフトサポータ

SH-A シャフトサポータ - NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータ - NB(日本ベアリング)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。

形状T形内容量1本
全12種類を絞り込む
軸径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477255SH8A322132.8614185.5(M5用)42208
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37477264SH10A322132.8614185.5(M5用)422010
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37477273SH12A322137.5614205.5(M5用)422312
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37477282SH13A322137.5614205.5(M5用)422313
2,020
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37477291SH16A382444816255.5(M5用)482716
2,090
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37477307SH20A4530511020306.6(M6用)603120
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37477316SH25A5635601224386.6(M6用)703525
2,530
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
37477325SH30A6442701228449(M8用)844230
3,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37477334SH35A74498215325011(M10用)985035
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
37477343SH40A90579615366011(M10用)1146040
4,200
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
37477352SH50A1006312018407414(M12用)1267050
5,630
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
37477361SH60A1207413618459014(M12用)1488060
7,130
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする