曜日別特売

鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用)

鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用) - DNT(大日本塗料)

立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。
密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。
ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。

用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材使用方法主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。可使時間(分)5~10有効期間3ヶ月(20℃)内容量1缶(3.5kg)
注意
※硬化剤は別売りです。※使用後は容器のフタを密閉してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
研削可能時間(分)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37562777#2020以上(20℃)#20
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
37562761#1020以上(10℃)#10
オープン
取扱い終了
37562786#3020以上(30℃)#30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする