定格電圧(V)250漏洩電流最大0.5mA(125V、60Hz)/最大1mA(250V、60Hz)材質(ケース)鉄使用湿度範囲30%~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100/min(25℃、70%RH)(端子-ケース間、500VDC)使用周囲温度(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-30~+85保存湿度範囲10%~95%RH(結露なきこと)耐振動(掃引)10~55~10Hz/1分間、(振幅)1.5mm、X.Y.Z方向各2時間試験電圧(V/1分)2500(25℃、70%RH)(端子-ケース間、AC)内容量1台