曜日別特売

ノイズフィルター MYWシリーズ

ノイズフィルター MYWシリーズ - TDKラムダ

ワイヤー端子
一般的なタイプ
汎用低価格品

定格電圧(V)250漏洩電流最大0.5mA(125V、60Hz)/最大1mA(250V、60Hz)温度上昇30℃max.材質(ケース)使用湿度範囲30%~90%(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100/min(端子-ケース間、500VDC)使用周囲温度(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-30~+85保存湿度範囲10%~95%(結露なきこと)耐振動(掃引)10~55~10Hz/1分間、(振幅)1.5mm、X.Y.Z方向各2時間試験電圧(V/1分)2500(端子-ケース間、AC)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37565674MYW-1203-223
680
取扱い終了
代替品有
37565683MYW-1205-225
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37565674MYW-1203-2233045284RSEL-2003WMYW-1203-22 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ 33045284小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ1個
1,198
税込1,318
代替推奨品
37565683MYW-1205-2233045293RSEL-2006WMYW-1205-22 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ 33045293小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ1個
1,198
税込1,318
代替推奨品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする