曜日別特売

スイッチング電源用 出力コネクタハーネス

スイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 出力コネクタハーネス - TDKラムダ
(5件のレビュー)
内容量1本
全14種類を絞り込む
ハウジング
14種類すべて表示中
注文コード
品番
使用コンタクト
適合
極数
ハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40327797HA-1-OUSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)VS10C-XHP-2
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
40327806HA-2-OUSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)VS15C、ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/J-XHP-4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
40327815HA-3-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS30C、VS50E、VS50P、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J-VHR-4N
オープン
749
824(税込)
当日出荷
40327824HA-4-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS75E、VS75P、ZWS75AF/J、ZWS150PAF/J-VHR-6N
オープン
899
989(税込)
当日出荷
40327833HA-5-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS100E、VS100P、WS100AF/J、ZWS240PAF/J-VHR-8N
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
40327849HA-6-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS150E(+)、VS150P(+)、ZWS150AF/J(+)-VHR-6N
オープン
889
978(税込)
当日出荷
40327858HA-7-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS150E(-)、VS150P(-)、ZWS150AF/J(-)-VHR-7N
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
37565166HA-1-OUSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)VS10C2XHP-2
200
取扱い終了
代替品有
37565175HA-2-OUSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)VS15C、ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/J4XHP-4
200
取扱い終了
代替品有
37565184HA-3-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS30C、VS50E、VS50P、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J4VHR-4N
200
取扱い終了
代替品有
37565193HA-4-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS75E、VS75P、ZWS75AF/J、ZWS150PAF/J6VHR-6N
400
取扱い終了
代替品有
37565202HA-5-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS100E、VS100P、WS100AF/J、ZWS240PAF/J8VHR-8N
500
取扱い終了
代替品有
37565211HA-6-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS150E(+)、VS150P(+)、ZWS150AF/J(+)6VHR-6N
400
取扱い終了
代替品有
37565227HA-7-OUSVH-21T-P1.1(日本圧着端子)VS150E(-)、VS150P(-)、ZWS150AF/J(-)7VHR-7N
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37565166HA-1-OU40327797HA-1-OUHA-1-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327797スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
619
欠品中
税込681
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565175HA-2-OU40327806HA-2-OUHA-2-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327806スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
699
税込769
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565184HA-3-OU40327815HA-3-OUHA-3-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327815スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
749
税込824
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565193HA-4-OU40327824HA-4-OUHA-4-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327824スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
899
税込989
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565202HA-5-OU40327833HA-5-OUHA-5-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327833スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
999
税込1,099
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565211HA-6-OU40327849HA-6-OUHA-6-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327849スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
889
税込978
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565227HA-7-OU40327858HA-7-OUHA-7-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327858スイッチング電源用 出力コネクタハーネスTDKラムダ1本
969
税込1,066
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37565193
2019-02-18
用途: 機械試作時
製造業

順されているのはありがたいが、電線の被覆が太くかたいので取り回しがしにくい。0.5mmで十分ではないだろうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37565193
2018-07-28
用途: 電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品 : 37565166
2018-06-28
用途: 試作機器モジュール の組込電源

圧着処理の手間が省略出来重宝しています。もう少し価格が下がれば なお良いです。

対象商品 : 37565175
2015-10-06
用途: 警報盤のDC電源配線として
パーティクルサービスジャパン

DC電源購入時、別売品だったので、購入=即納で入荷し助かった!

対象商品 : 37565184
2014-08-19
用途: 制御器用電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする