曜日別特売

DC-DCコンバータ PP-シリーズ

DC-DCコンバータ PP-シリーズ - TDKラムダ

小型・薄型・単出力DC-DCコンバータ 超薄型:8mm
ワイドな入力電圧範囲
ワイドな動作使用温度:-20~+71℃
出力間アイソレーション
PP15,PP25:出力電圧可変、on/offコントロール機能付き

仕様
直列運転可能
周囲温度対出力変動:0.03%/℃
入力電圧範囲(V)4.5~7.2DC定格出力電圧(V)5最大出力電力(W)1.5質量(g)15出力電流(A)最大0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×8×21材質(ケース)保存温度(℃)-40~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)出力-ケース間/100以上(500VDC/25℃、70%RH)動作温湿度範囲20%~95%RH保存温湿度範囲20%~95%RH動作周囲温度(℃)-20~+71耐衝撃(m/s2)196.1以下入力変動最大20mV負荷変動最大30mV耐振動全振幅1.5mm、周波数10~55~10Hzを1サイクル1分間とし、X/Y/Z方向各2時間、(Max.88.3m/s2)入力電流(A)0.48過電流保護105%~/フの字垂下方式自動復帰型出力リップルノイズ電圧最大120mV効率63%出力電圧精度最大±5%耐電圧(V/sec)入力-出力・入力-ケース間/AC500(5mA)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37565735PP1R5-5-5
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする