PP1R5-5-5 DC-DCコンバータ PP-シリーズ TDKラムダ 37565735

DC-DCコンバータ PP-シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37565735 品番PP1R5-5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780

小型・薄型・単出力DC-DCコンバータ 超薄型:8mm
ワイドな入力電圧範囲
ワイドな動作使用温度:-20〜+71℃
出力間アイソレーション
PP15,PP25:出力電圧可変、on/offコントロール機能付き

仕様
直列運転可能
周囲温度対出力変動:0.03%/℃
入力電圧範囲(V)4.5〜7.2DC 定格出力電圧(V)5 最大出力電力(W)1.5 質量(g)15 出力電流(A)最大0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×8×21 材質(ケース) 保存温度(℃)-40〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)出力-ケース間/100以上(500VDC/25℃、70%RH) 動作温湿度範囲20%〜95%RH 保存温湿度範囲20%〜95%RH 動作周囲温度(℃)-20〜+71 耐衝撃(m/s2)196.1以下 入力変動最大20mV 負荷変動最大30mV 耐振動全振幅1.5mm、周波数10〜55〜10Hzを1サイクル1分間とし、X/Y/Z方向各2時間、(Max.88.3m/s2) 入力電流(A)0.48 過電流保護105%〜/フの字垂下方式自動復帰型 出力リップルノイズ電圧最大120mV 効率63% 出力電圧精度最大±5% 耐電圧(V/sec)入力-出力・入力-ケース間/AC500(5mA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする